Schneider Electric - Infraplus-MP - Panneau passe cordon balai - VDI6689E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 482.6 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596870347606
Réf. Sonepar
01887034760
Réf. Fournisseur
VDI6689E
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
482.6 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
44.5 mm
longueur:
482.6 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


