Schneider Electric - Infraplus-MP - Tiroir fo couli. 12scd - VDI96722
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
couleur - noir
adapté au nombre de modules d'insertion - 24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596870323266
Réf. Sonepar
01887032326
Réf. Fournisseur
VDI96722
Marque
Schneider Electric
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44.5 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
295 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


