Schneider Electric - Infraplus - Support 19p pour cablage aerien - VDIM33174

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - acier

  • longueur - 350 mm

  • mode de pose - fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480484803

Réf. Sonepar

01887048480

Réf. Fournisseur

VDIM33174

Marque

Schneider Electric

modèle:

482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

acier

longueur:

350 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

revêtement par poudre

fixation continue:

Non

hauteur de profil de barre profilée:

0 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric