Schneider Electric - Integral 63 - contacteur-disjoncteur - 63A - 110Vca 50Hz - LD1LD030F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Integral 63 - contacteur-disjoncteur - 63A - 110Vca 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110181111

Réf. Sonepar

00002018111

Réf. Fournisseur

LD1LD030F

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

0...0 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

30 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

15 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

33 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

37 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

63 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

63 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

50000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

60 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transfo:

Non

nombre de postes de commande:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 2

nombre de voyants lumineux:

2

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

243 mm

profondeur:

192 mm

Integral 63 - contacteur-disjoncteur - 63A - 110Vca 50Hz