Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Interrupteur anti-vandalisme IP44, 2 poles 10A, a cle, pour volet roulant - MTN318260

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Interrupteur anti-vandalisme IP44, 2 poles 10A, a cle, pour volet roulant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • modèle - bouton d'accrochage 2 pôles

  • nombre de pôles - 2

  • type de commande - clé

  • verrouillage électrique et mécanique - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485001944

Réf. Sonepar

01887500194

Réf. Fournisseur

MTN318260

Marque

Schneider Electric

composition:

mécanisme complet avec cadre

modèle:

bouton d'accrochage 2 pôles

nombre de pôles:

2

type de commande:

clé

verrouillage électrique et mécanique:

Oui

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

mode de pose:

encastré

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

porte-étiquette:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

Interrupteur anti-vandalisme IP44, 2 pôles 10A, à clé, pour volet roulant