Schneider Electric - Interverrouillage mécanique pour contacteur Tesys G630-800 avec G265-500 - LA9G972

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481916082
Réf. Sonepar
01887191608
Réf. Fournisseur
LA9G972
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
technique de raccordement
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont des interverrouillages mécaniques pour les contacteurs TeSys Giga 630-800 et TeSys Giga 265-500. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). A utiliser pour les montages inverseurs et inverseurs. Sans interverrouillage électrique. Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.
Quelques mots du fabricant :
- Assemblage rapide et facile des contacteurs de même taille ou de tailles différentes
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
- Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
- Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
- QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


