Schneider Electric - ION9000T - Analyseur de réseau - DIN - avec écran - METSEION95040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec détection de transitoires - Oui
écran - sans
tension nominale (Un) L-L - 100...690 V
plage de mesure de la fréquence - 45...66 Hz
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0,1S
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481352354
Réf. Sonepar
01887135235
Réf. Fournisseur
METSEION95040
Marque
Schneider Electric
avec détection de transitoires:
Oui
écran:
sans
tension nominale (Un) L-L:
100...690 V
plage de mesure de la fréquence:
45...66 Hz
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0,1S
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
0.5S
classe de précision selon IEC 61000-4-30:
A
mesure des harmoniques gamme de mesure 2 kHz - 9 kHz:
Oui
mesure des harmoniques dans la gamme de fréquences 9 kHz-150 kHz:
Non
papillotement (flicker) selon IEC 61000-4-15:
Oui
fréquence d'échantillonnage pour détection de transitoires:
10 MHz
évaluation des données selon EN 50160:
Oui
écran déporté:
Oui
résolution d'écran (horizontale):
800 px
résolution d'écran (verticale):
480 px
transfert de données via PQDif:
Oui
transmission des enregistrements de défauts via COMTRADE:
Oui
tension nominale (Un) N-L:
57...400 V
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
5
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
90...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
90...480 V
tension d'alimentation DC:
110...480 V
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
6
raccordements Ethernet:
2
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Oui
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Oui
largeur:
160 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
135.3 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
supporte le protocole MQTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet analyseur de réseaux triphasés PowerLogic permet d'optimiser la fiabilité des réseaux électriques en scrutant les phénomènes électriques transitoires très rapides (inférieurs à 1ms). Il est idéal pour les applications critiques, telles que les sites industriels, les Datacenters, les hôpitaux et les sites de production d'énergie (énergies renouvelables, barrages, centrales électriques et nucléaires...)
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
METSEION95040 se compose de l'analyseur complet tout en 1 avec écran. L'offre reçue ne comporte pas les transformateurs d'intensité car ceux-ci dépendent du calibre de l'installation électrique (à choisir dans le catalogue de Schneider Electric en version fixe ou ouvrant).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Un système simplifié pour la mise en place de l'appareil dans une porte d'armoire grâce à un système breveté de ressorts de maintien de l'appareil. Le produit possède également des borniers amovibles.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond à la norme de qualité de l'énergie CEI 61000-4-30, la norme de cybersécurité ANSI C37.90.1 ainsi qu'à la norme EN 50160: 2010 sur le rapport de conformité de la qualité de l'énergie.
Le saviez-vous ?
Une variante de l'analyseur de réseaux existe sans écran. Il peut être associé au logiciel EcoStruxure™ Power Monitoring Expert pour l'analyse des signaux de qualité de l'ION et au logiciel EcoStruxure Panel Server qui permet de centraliser toutes les données d'un tableau électrique dont l'ION.
Les Atouts de la gamme:
La gamme PowerLogic ION permet une surveillance de l'alimentation et alimentation avancée grâce à des compteurs de qualité énergétique, conçus pour répondre aux exigences croissantes de votre réseau électrique.
Quelques mots du fabricant :
- Détection du sens de la perturbation : amont ou aval de l'appareil
- Cybersécurité
- Accès rapide à des informations critiques
- Evite les temps d'arrêt
- Editeur informatique pour réalisation de calculs sur les mesures effectuées et affichage des résultats
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


