Schneider Electric - ISFL630A 185MM RACC. DIRE CT BUSBAR - INT - LV480903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FuPacT
EAN
3606480796098
Réf. Sonepar
01887079609
Réf. Fournisseur
LV480903
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
finition de l'élément d'actionnement:
levier
courant permanent nominal (Iu):
630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
NH3
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
120 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet appareil FuPacT ISFL630 est un interrupteur-sectionneur à fusible 1 pôle pour une connexion directe aux jeux de barres de 185mm. FuPacT ISFL est un interrupteur-sectionneur à fusibles verticaux efficace avec une forme compacte et un système modulaire. Grâce à sa taille, FuPacT ISFL ne nécessite pas d'espace supplémentaire pour l'installation du transformateur de courant. Son interface est standardisée pour tous types d'appareils de mesure. Le courant de fonctionnement nominal est de 630 A à 690V CA pour la catégorie d'utilisation AC21B, de 630A à 500V CA pour l'AC22B et de 630A à 415V CA pour l'AC23B. Le type de fusible est DIN NH03. Le circuit de puissance est connecté directement aux jeux de barres de 185mm. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3.
Quelques mots du fabricant :
- Offre à coupure unique
- Plusieurs tailles de châssis et types d'installation
- Raccordement par câble ou crochets sur jeu de barres
- Crochets tournants pour permettre la distribution en aval ou en amont
- Peut être réparé très rapidement pour un montage plus rapide
- Protection optimisée contre les arcs électriques






