Schneider Electric - Kaedra - coffret polyvalent - 448 x 280 mm - 12 modules - 1 ouverture - 13970
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
nombre de rangées - 1
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430139706
Réf. Sonepar
00003013970
Réf. Fournisseur
13970
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
12
nombre de rangées:
1
type de capot:
porte
finition CEM:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
rail DIN:
Oui
type de fermeture:
cylindre
indice de protection (IP):
IP65
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Non
finition du couvercle:
fermé
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
porte pour transmission du signal:
Oui
largeur:
448 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
160 mm
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Oui
profondeur d'encastrement:
160 mm



