Schneider Electric - Kit de rails SmartUPS/SmartUPS RT à 2 montants APC - AP9625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 51 mm
hauteur - 89 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304219606
Réf. Sonepar
01887219606
Réf. Fournisseur
AP9625
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
51 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
267 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le kit de rails à deux montants APC Smart-UPS/Smart-UPS RT offre des solutions de fixation pour les systèmes Smart-UPS. L'emballage contient un guide d'installation, le matériel de fixation et des supports de montage en rack.
Quelques mots du fabricant :
- Kits de montage sur montant pour APC SmartUPS/SmartUPS RT 2
- Kit de fixation à 2 montants APC - Des accessoires permettant d'adapter le Smart-UPS à vos besoins spécifiques
- Comprend un guide d'installation, le matériel de fixation et des supports de montage en rack
- UPS - Alimentations sans interruption - Kit de rail à deux montants RT
- Garantie d'un an avec réparation ou remplacement
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


