Schneider Electric - Kit d'écarteurs 4 pôles pour TeSys G115-225 connexion 35mm-45mm - LA9G4611

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Kit d'écarteurs 4 pôles pour TeSys G115-225 connexion 35mm-45mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481915702

Réf. Sonepar

01887191570

Réf. Fournisseur

LA9G4611

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

TeSys F - kit d'écarteurs 4 pôles pour TeSys G115-225 - connexion 35mm-45mm- H31mmxL3mmxP24mm - IP20 - pas de raccordement : 45mm - altitude de fonctionnement : 3000 m sans déclassement, 5000 m avec facteur de réduction

Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont un kit d'écartement pour contacteur TeSys Giga 115-225, raccordement 35 mm-45 mm. Il est utilisé pour les circuits électriques à 4 pôles. Il est visséss sur les bornes du contacteur pour augmenter le pas entre les pôles de 35 mm à 45 mm. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Le courant nominal peut atteindre 225 A. Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
  • Large gamme d'accessoires de bornes d'alimentation
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric