Schneider Electric - Kit Remplacement variateurs ATV630 90kW - ATV630D90N4M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Kit Remplacement variateurs ATV630 90kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 179 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 90 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487036876

Réf. Sonepar

01887703687

Réf. Fournisseur

ATV630D90N4M

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

179 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

90 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

380 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

90 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

pays de fabrication:

INDE

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Oui

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

920 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

377 mm

EcoFit Remplacement Variateur Kit de câblage, plaque metal et 12 mois d'extension de garantie pour ATV630 90kW

Les Atouts de l'article:

EcoFit remplacement variateur est une solution de modernisation comprenant tout le matériel et les logiciels nécessaires pour moderniser un variateur Altivar 61/71 existant Le kit de remplacement EcoFit comprend un variateur de vitesse de remplacement, une kit de câblage, une plaque d'adaptation et une extension de garantie, en plus d'une licence temporaire pour convertir le paramétrage de l'équipement via SoMove Le variateur de remplacement est le principal composant du kit compatible avec les moteurs synchrones et asynchrones à 3 phases Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380 V à 480 V AC Il permet de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie en mode veille grâce au fonctionnement « Stop and Go » Le kit de câblage facilite la conversion de l'ancien vers le nouveau câblage lors du recâblage L'extension de garantie ajoute 1 an de couverture après l'expiration de la garantie standard



Quelques mots du fabricant :

  • EcoFit Drive inclut variateur de vitesse, kit de câblage, plaque métallique et 1 an d’extension de garantie.
  • Compatible avec les moteurs synchrones, asynchrones à 3 phases. Fonctionne sous tensions d’alimentation de 380-480V AC
  • L’adaptateur de câblage permet de passer facilement de l'ancien au nouveau câblage lors du recâblage.
  • L'extension de garantie offre 1 année de couverture supplémentaire après l'expiration de la garantie standard.
  • EcoFit Remplacement Variateurs permet une modernisation facilitée

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric