fin de vie

Schneider Electric - KNX - actionneur de commutation - 4x230V - 10A - a commande manuelle - MTN649204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485011936

Réf. Sonepar

01887501193

Réf. Fournisseur

MTN649204

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre max. de sorties de commutation:

4

nombre d’entrées numériques:

0

largeur en nombre de modules:

4

courant de commutation max.:

10 A

système de bus LON:

Non

adapté à une charge C:

Oui

différentes phases connectables:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec affichage LED:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

module de bus amovible:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus Powernet:

Non

Puissance de coupure max.:

2000 W

couplage au bus inclus:

Oui

puissance de sortie:

2000 W

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

KNX - actionneur de commutation - 4x230V - 10A - à commande manuelle

Les Atouts de l'article:

Actionneur de commutation REG-K / 4x230 / 10 avec mode manuel.
Pour la commutation indépendante jusqu'à 4 charges via des contacts à fermeture.
La fonction des canaux de commutation est librement configurable.
Toutes les prises de commutation peuvent être actionnées manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir.
Affichage de l'état des canaux par LED.
Une LED verte indique la disponibilité opérationnelle.
Avec coupleur de bus intégré.
Pour une installation sur des rails DIN TH35 selon EN 60715.
Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus.
Un rail de données n'est pas nécessaire.
Fonctions du logiciel KNX: Fonctionnement comme contact de rupture / contact de fermeture.
Comportement programmable pour le téléchargement.
Fonctions de retard pour chaque canal.
Fonction d'éclairage d'escalier avec/sans fonction d'arrêt manuel.
Avertissement de coupure pour la fonction d'éclairage d'escalier.
Scènes.
Fonction centrale.
Désactivez la fonction.
Opération logique ou contrôle de priorité.
Fonction de retour d'état pour chaque canal.
Alimentation: Tension nominale: CA 230 V, 50 - 60 Hz.
Tension auxiliaire externe (en option): 110 - 240 V CA, 50 - 60 Hz, max.
2 VA.
Pour chaque sortie de commutation: Courant nominal: 10 A, cos Phi 1.
10 A, cos Phi 0.6.
Lampes à incandescence: CA 230 V, max.
2000 W.
Lampes halogènes: CA 230 V, max.
1700 W.
Lampes fluorescentes: CA 230 V, max.
1800 W, sans compensation.
230 V CA, max.
1000 W compensé en parallèle.
Charge capacitive: CA 230 V, max.
105 µF.
Largeur de l'appareil: 4 modules, env.
72 mm.
Contenu: avec borne de raccordement bus et cache-câble.
Couleur: gris clair.