Schneider Electric - KNX - actionneur de commutation - 4x230V - 16A - à commande manuelle - MTN647593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485011783
Réf. Sonepar
01887501178
Réf. Fournisseur
MTN647593
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3600 W
puissance de sortie:
3600 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
pays de fabrication:
LETTONIE
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cet actionneur de commutation indépendante de charges permet de se faire via contacts NO. Toutes les sorties de commutateur 230 V peuvent être commandées à l'aide de commutateurs manuels. Cet actionneur dispose d'un coupleur de bus intégré. L'appareil est connecté au secteur via des bornes à vis. Chaque connexion est reliée en interne. Un voyant vert indique que l'application est prête à fonctionner après le chargement. Il est adapté à une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715. Le bus est connecté via une borne de connexion : aucun rail de données n'est nécessaire. Les fonctions logicielles KNX sont les suivantes : fonctionnement en tant que contact NO, fonctions de temporisation pour chaque canal, fonction minuterie de cage d'escalier avec/sans fonction ARRÊT manuel. Il dispose aussi d’un avertissement de découpe pour la fonction minuterie de cage d'escalier, blocage et opération logique supplémentaire ou forçage de priorité, scénarios, fonction de rapport d'état par canal, fonction centrale. Cet actionneur offre aussi la possibilité d’un paramétrage complet pour la coupure et le rétablissement de la tension du bus, comportement de téléchargement paramétrable. Il est livré avec borne de raccordement de bus et cache-câble. Il est de couleur grise.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


