Schneider Electric - KNX - actionneur pour interfaces 1-10 V - 3 sorties - 16A cos0,6 - 8 pas de 9mm - MTN646991

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - KNX - actionneur pour interfaces 1-10 V - 3 sorties - 16A cos0,6 - 8 pas de 9mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • interface 1-10 V - Oui

  • nombre d'entrées du capteur de lumière - 0

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485100036

Réf. Sonepar

01887510003

Réf. Fournisseur

MTN646991

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

interface 1-10 V:

Oui

nombre d'entrées du capteur de lumière:

0

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

Courant de coupure max. (charge résistive):

16 A

Puissance de coupure max.:

3600 W

nombre de sorties:

3

courant de commande max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP20

KNX - actionneur pour interfaces 1-10 V - 3 sorties - 16A cos0,6 - 8 pas de 9mm - IP20 - mode opératoire : système bus KNX, manuel

Les Atouts de l'article:

Cette unité de contrôle 0-10 V REG-K dispose de 3 sorties avec mode manuel. Elle permet de connecter des appareils avec interface 0-10 V à KNX. Cet actionneur pour interfaces dispose d'un coupleur de bus intégré. Chaque sortie de commutateur 230 V individuelle peut être actionnée manuellement avec un commutateur manuel. Cette unité est adaptée à une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715. Le bus est connecté via une borne de connexion : aucun rail de données n'est nécessaire. Elle offre différents scénarios (jusqu'à huit valeurs de luminosité stockées peuvent être récupérées), une fonction centrale, une opération logique ou un forçage de priorité, une fonction de blocage, un rapport d'état, une donnée sur le rétablissement de la tension du bus. Son contact de commutation est pour des ballasts/transformateurs électroniques. Cette unité de couleur gris clair est livrée avec borne de raccordement de bus et cache-câble.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric