Schneider Electric - KNX - alimentation 24Vca -1A - 10 pas de 9mm - MTN663529

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - KNX - alimentation 24Vca -1A - 10 pas de 9mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 207...253 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485012100

Réf. Sonepar

01887501210

Réf. Fournisseur

MTN663529

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

1 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

207...253 V

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

207...253 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

0 VA

puissance dissipée:

24 W

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

hauteur d'encastrement:

66.5 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

87.5 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

66.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1