Schneider Electric - KNX - alimentation - 640mA avec entrée d'alimentation auxiliaire - MTN683890
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 640 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485100258
Réf. Sonepar
01887510025
Réf. Fournisseur
MTN683890
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
1
courant de sortie max.:
640 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Oui
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
30 V
Les Atouts de l'article:
Cette alimentation KNX REG-K/640mA dispose d'une entrée d'alimentation de secours. Elle permet de générer la tension de bus pour une ligne comprenant jusqu'à 64 appareils. L'alimentation de secours REG peut être connectée pour tamponner la tension. Cette alimentation dispose d'un starter intégré pour découpler l'alimentation du bus et un bouton-poussoir pour couper l'alimentation et réinitialiser les dispositifs du bus connectés à la ligne. Elle permet une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715. Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus Un rail de données n'est pas nécessaire. Elle dispose d'une borne de raccordement au bus et cache-câble. Elle est gris clair.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


