Schneider Electric - KNX - anémomètre avec interface 0-10V et chauffage - MTN663592
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur de vent
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485012124
Réf. Sonepar
01887501212
Réf. Fournisseur
MTN663592
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur de vent
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9010
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Capteur de vent avec interface 0-10 V et chauffage. Le capteur de vent mesure la vitesse du vent et la convertit en une tension de sortie analogique de 0 à 10 V. The integrated heater can be operated via an external power supply of AC 24 V/500 mA to ensure trouble-free operation in cold weather. Pour une installation en extérieur et un raccordement à la station météo REG-K/4-gang ou à l'entrée analogique REG-K/4-gang. Ces deux appareils fournissent la tension d'alimentation nécessaire à l'opération du capteur. Plage de mesure : 0,7 à 40 m/s, linéaire. Sortie : 0 à 10 V. Alimentation externe : tension 24 V CC (18-32 V CC). Consommation électrique : environ 12 mA. Chauffage : élément PTC 24 V CC/CA (80 °C). Indice de protection IP 65. Charge maximale : 60 m/s (transitoire). Câble d'alimentation : 3 m, LiYY 6 x 0,25 mm². Mode de fixation : support de montage. Position de montage : verticale. Contenu : avec support de fixation. Couleur : blanc polaire.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


