Non retournable

Schneider Electric - KNX - détecteur de présence 220° - IP55 - blanc - MTN632519

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - KNX - détecteur de présence 220° - IP55 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...220 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485104881

Réf. Sonepar

01887510488

Réf. Fournisseur

MTN632519

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...220 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

pays de fabrication:

LETTONIE

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

12 m

longueur de portée max.:

16 m

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

angle de détection vertical:

0...0 °

nombre de canaux:

20

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

9144 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

KNX - détecteur de présence 220° - IP55 - blanc (RAL 9010) - réglage : seuil de luminosité - hauteur de montage : 2,5m - montage : saillie - cycle de fonctionnement : 9144 minutes

Les Atouts de l'article:

Ce détecteur de mouvement MTN632519 est blanc polaire. Il dispose d'un capteur de lumière variable en continu. Il peut être monté sur les coins intérieurs/extérieurs et les tuyaux fixes à l'aide d'un support de montage. Il dispose d'un détecteur de mouvement KNX pour l'extérieur. L'adresse physique est programmée avec un aimant. Le bouclage est possible. Sa tête de capteur est réglable de manière flexible. Il dispose d'un grand compartiment de câblage et système de prise. Les éléments de commande, tout comme les potentiomètres, sont protégés sous la plaque de recouvrement facilement accessible.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric