Schneider Electric - KNX - détecteur de présence 360° - KNX maître/esclave blanc - MTN630819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485099781
Réf. Sonepar
01887509978
Réf. Fournisseur
MTN630819
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
7 m
longueur de portée max.:
7 m
champ de détection de diamètre au sol:
14 m
angle de détection vertical:
0...0 °
nombre de canaux:
5
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
15300 min
alimentation électrique du bus:
Non
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de mouvement KNX MTN630819 de Schneider Electric est blanc polaire. Son boîtier de montage peut être encastré. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Conçu en matière plastique, ce détecteur de présence est résistant.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


