Schneider Electric - KNX - Logiciel eConfigure KNX Lite et son dongle - 1 lignes et 250 participants - LSS900100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
radio bidirectionnelle - Non
modèle - logiciel de conception/mise en service
langue - anglais
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481192516
Réf. Sonepar
01887119251
Réf. Fournisseur
LSS900100
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
logiciel de conception/mise en service
langue:
anglais
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
Les Atouts de l'article:
eConfigure KNX Lite est un outil graphique qui permet de configurer en toute transparence des solutions d'automatisation domestique et de bâtiment. Les systèmes d'exploitation compatibles sont : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10. L'utilisateur crée son installation graphiquement directement sur les plans de son installation. Une bibliothèque de solutions peut être intégrée dans le logiciel, permettant à l'utilisateur novice ou expérimenté qui souhaite optimiser son temps de créer rapidement son projet. Cet outil détermine les fonctions de chaque capteur KNX (boutons-poussoirs, thermostats, détecteurs) de manière simple, rapide et intuitive. Il est également possible pour l'utilisateur de créer ses propres solutions. Ce logiciel doit être installé sur un ordinateur utilisant le système d'exploitation Windows. Les produits KNX dans les tableaux sont générés automatiquement, ce qui permet à l'utilisateur de gagner du temps, tout en s'assurant d'une installation fonctionnelle. Un rapport d'installation et une liste de produits (nomenclature) peuvent également être modifiés pour permettre à l'utilisateur de créer un fichier complet et professionnel pour le reste de son équipe ou pour ses propres clients.


