Schneider Electric - KNX M-Plan - commande multifonction - 4 BP - anthracite - MTN627614
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485011066
Réf. Sonepar
01887501106
Réf. Fournisseur
MTN627614
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
non traité
couleur:
anthracite
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
LETTONIE
numéro RAL (équivalent):
7024
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir KNX MTN627614 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Sa boîte d’encastrement correspondante peut être intégrée dans la surface du mur en pose affleurante. Le bouton-poussoir est en plastique, ce qui le rend le plus résistant possible. Ce bouton-poussoir appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Avec une LED qui brille d’une douce luminescence dans l’obscurité. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. L'indice de protection IP de cet appareil est IP20. Et il ne contient pas de mercure. KNX de Merten by Schneider Electric propose un système complet intégré conforme à une norme internationale et de nombreuses solutions de produits offrant flexibilité, confort et sécurité, en particulier pour les nouveaux bâtiments.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


