Schneider Electric - KNX M-Plan - commande multifonction - 8 BP - anthracite - MTN627814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 8
nombre de touches - 8
traitement de la surface - non traité
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485011134
Réf. Sonepar
01887501113
Réf. Fournisseur
MTN627814
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
8
nombre de touches:
8
traitement de la surface:
non traité
couleur:
anthracite
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
LETTONIE
numéro RAL (équivalent):
7024
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir KNX MTN627814 de Schneider Electric est de couleur anthracite. KNX Merten de Schneider Electric, qui propose un système complet intégré dans une norme internationale et de nombreuses solutions de produits offrant flexibilité, confort et sécurité, en particulier pour les nouveaux bâtiments. Son boîtier de montage peut être encastré. Le bouton-poussoir est en plastique, ce qui le rend très résistant. Produit écologique de qualité fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, il est sans halogène et sans substances hautement préoccupantes. Cette commande appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Grâce à son voyant lumineux, il offre une grande praticité dans l'obscurité.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


