Non retournable

Schneider Electric - KNX M-Plan - commande multifonction - 8 BP avec récepteur IR - anthracite - MTN627914

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - KNX M-Plan - commande multifonction - 8 BP avec récepteur IR - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 8

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485011172

Réf. Sonepar

01887501117

Réf. Fournisseur

MTN627914

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

nombre de touches:

8

traitement de la surface:

non traité

couleur:

anthracite

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

LETTONIE

numéro RAL (équivalent):

7024

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

KNX M-Plan - commande multifonction - 8 BP avec récepteur IR - anthracite

Les Atouts de l'article:

Le bouton-poussoir KNX MTN627914 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Sa boîte d’encastrement correspondante peut être intégrée dans la surface du mur en pose affleurante. Le bouton-poussoir est en plastique, ce qui le rend le plus résistant possible. Ce bouton-poussoir appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Avec les LED, vous pouvez aller plus loin en vous guidant dans l’obscurité. Et ce bouton-poussoir est équipé d'un récepteur infrarouge. Son mode de transmission est l'infrarouge. En outre, le classement IP de cet appareil est IP20. KNX de Merten by Schneider Electric propose un système complet intégré conforme à une norme internationale et de nombreuses solutions de produits offrant flexibilité, confort et sécurité, en particulier pour les nouveaux bâtiments.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric