Schneider Electric - KNX M-Plan - détecteur de mouvement 180° - détection ras du mur - blanc brill. - MTN631719
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...180 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485099842
Réf. Sonepar
01887509984
Réf. Fournisseur
MTN631719
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
12 m
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
angle de détection vertical:
0...0 °
nombre de canaux:
5
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
15300 min
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce détecteur KNX ARGUS 180/2,20 m encastrable est adapté au Système M et dispose d'une protection anti-rampage. Lorsqu'un mouvement est détecté, un télégramme de données défini par la programmation est transmis. Il dispose d'une unité de couplage de bus intégrée. Il permet un montage mural dans un boîtier d'encastrement taille 60, installation optimale à 2,2m. Les fonctions du logiciel KNX avec cinq blocs de mouvement sont les suivantes : jusqu'à quatre fonctions peuvent être déclenchées par bloc. Les télégrammes sont 1 bit, 1 octet, 2 octets. Le fonctionnement normal est maître, esclave, pause de sécurité, fonction de désactivation. La sensibilité, la luminosité et la minuterie d'escalier peuvent être réglées à l'aide de l'ETS ou du potentiomètre. Il dispose de deux capteurs de mouvement. La sensibilité et la portée peuvent être réglées séparément pour chaque capteur. La minuterie d'escalier est auto-ajustable et l'angle de détection est de 180°. Le capteur de lumière est réglable en continu d'env. 10 à 2000 Lux (ETS ou potentiomètre). Il est réglable par pas de 1s à 8min (potentiomètre) ou réglable de 1s à 255 heures (ETS). Il dispose d'une borne de raccordement au bus et plaque de support, et de segments de couverture pour limiter la zone de détection. Il est en thermoplastique brillant, blanc polaire.





