Schneider Electric - KNX M-Plan - détecteur de présence 180° - détection ras du mur - blanc brill. - MTN630419

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485099729

Réf. Sonepar

01887509972

Réf. Fournisseur

MTN630419

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...180 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

2.2 m

largeur de portée max.:

8 m

longueur de portée max.:

12 m

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

angle de détection vertical:

0...0 °

nombre de canaux:

5

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

15300 min

alimentation électrique du bus:

Non

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

KNX M-Plan - détecteur de présence 180° - détection ras du mur - blanc brill.

Les Atouts de l'article:

Ce détecteur de présence est blanc polaire et dispose d'une temporisation de 0...1s avec capteur de détection latérale. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Avec la protection contre le fluage, ce détecteur de présence offre une grande sécurité. En plastique, ce détecteur de présence est fiable et résistant. Ce détecteur de présence appartient à la gamme esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Le cycle de service de cet appareil est de 15 300 minutes. Il offre une détection à une distance maximale de 16m lorsque vous vous déplacez. KNX combine toutes les fonctions du bâtiment telles que l'éclairage, le chauffage, la climatisation ou l'ombrage en un seul système intelligent, pour offrir des économies d'énergie et un gain de temps d'installation.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric