Non retournable

Schneider Electric - KNX - module logique - MTN676090

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - KNX - module logique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • couplage au bus inclus - Oui

  • élément fonctionnel logique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480072932

Réf. Sonepar

01887007293

Réf. Fournisseur

MTN676090

Marque

Schneider Electric

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2.5

couplage au bus inclus:

Oui

élément fonctionnel logique:

Oui

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

pays de fabrication:

LETTONIE

KNX - module logique - programmable en tant que module logique - 2,5 modules de 18mm - montage : rail DIN

Les Atouts de l'article:

Dans les installations KNX, le module logique sert d’appareil de contrôle. Il comporte 10 modules logiques, 10 modules de filtrage/temporisation, 8 modules convertisseurs et 12 modules multiplexeurs. Il est adapté à une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric