Schneider Electric - KNX - servo-moteur électrique - avec del d'états et 2 entrées binaires - MTN6921-0001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - KNX - servo-moteur électrique - avec del d'états et 2 entrées binaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - robinet thermostatique

  • régulateur de température avec régulation continue incorporée - Non

  • fonction maître/esclave - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480370076

Réf. Sonepar

01887037007

Réf. Fournisseur

MTN6921-0001

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

robinet thermostatique

régulateur de température avec régulation continue incorporée:

Non

fonction maître/esclave:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:

Non

affichage de la température et de la course:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

tension nominale:

24 V

alimentation électrique du bus:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

KNX - servo-moteur électrique - avec del d'états et 2 entrées binaires - IP21 - tension assignée de service (Us) : 24 V

Les Atouts de l'article:

Ce servo-moteur électrique de KNX dispose de 2 entrées binaires servomoteur EMO pour soupapes de chauffage. L'affichage du levage de la vanne se fait par LED rouges. Il dispose de 2 entrées pour les contacts de fenêtre ou les détecteurs de présence par exemple. Il ne nécessite pas d'une alimentation séparée.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric