fin de vie

Schneider Electric - LexCom Home - coffret Grade 2TV Box Essential - 6xRJ45 cat 6 - Resi9 18M 3R - VDIR390042

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte de dérivation

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 112 mm

  • largeur - 252 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481355393

Réf. Sonepar

01887135539

Réf. Fournisseur

VDIR390042

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte de dérivation

hauteur:

500 mm

profondeur:

112 mm

largeur:

252 mm

LexCom Home - coffret Grade 2TV Box Essential - 6xRJ45 cat 6 - Resi9 18M 3R