Non retournable

Schneider Electric - Lexium - amplificateur pas à pas (impulsion/sens) - 115 à 230 VAC - 2,5A - SD326DU25S2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 100...240 V

  • fréquence de sortie max. - 200000 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 2.5 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.27 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119224321

Réf. Sonepar

00002922432

Réf. Fournisseur

SD326DU25S2

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

100...240 V

fréquence de sortie max.:

200000 Hz

courant de sortie nominal I2N:

2.5 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.27 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

24 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.27 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

autre

hauteur:

145 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

140 mm

Lexium - amplificateur pas à pas (impulsion/sens) - 115 à 230 VAC - 2,5A - monophasé - H145mmxL72mmxP140mm - IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le variateur LEXIUM SD326 est un variateur pour moteur pas à pas 3 phases équipé d'une électronique de commande avec interface impulsion/sens sans contrôle de rotation. Il possède un courant de sortie 2,5A eff. Les valeurs de référence sont définies et contrôlées par un automate programmable maître ou par un contrôleur de mouvement tel (LEXIUM Controller LMC). Une transmission par incrément et train d'impulsions via l'interface impulsion/sens. La gamme de moteurs pas à pas BRS3 (couple de 0,07 à 16,5 Nm) associée aux variateurs SD326 permet d'obtenir un système d'entraînement très compact et performant pour un large éventail d'applications. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les Impression, Manutention, Usinage, Emballage…

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce variateur peut être associé aux moteurs BRS368 - BRS397 - BRS39A - BRS39B. Ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Grâce à la solution intégrée, vos machines sont plus flexibles avec une surface au sol plus petite et aussi moins energivore. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation de puisssance de 200 à 480V triphasé pour des servo-moteurs jusqu'à une puissance nominale de 7 kW.



Les Atouts de la gamme:

Ces servo-moteurs apportent une économie substantielle, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Adapté pour applications positionnement mono et multi-axes
  • Flexibilité
  • Facilité d'installation et de mise en œuvre
  • Compacité de l'offre
  • Aucun logiciel nécessaire

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric