Schneider Electric - Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x2,5mm² - 20m - VW3M5102R200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x2,5mm² - 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119207386

Réf. Sonepar

00002920738

Réf. Fournisseur

VW3M5102R200

Marque

Schneider Electric

longueur:

20 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

autre

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

6

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

200...600 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric