Non retournable

Schneider Electric - Lexium - Cable codeur m23 - VW3M8102R300

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Cable codeur m23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 30 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485251127

Réf. Sonepar

01887525112

Réf. Fournisseur

VW3M8102R300

Marque

Schneider Electric

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

30 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

0

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

Lexium - Cable codeur m23

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric