Non retournable

Schneider Electric - Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 1,5m - VW3M8102R15

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480166600

Réf. Sonepar

01887016660

Réf. Fournisseur

VW3M8102R15

Marque

Schneider Electric

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

0

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

Lexium - câble codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 1,5m - 1 connecteur M23 - 1 connecteur RJ45 - pour moteur asservi à servomoteur

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs et de servomoteurs. Il s'agit d'un cordon d'encodeur SinCos Hiperface pour servomoteurs BMH. Il est équipé d'un connecteur industriel M23 (côté servomoteur) et d'un connecteur RJ45 à 8+2 contacts (côté servomoteur). Il transmet des signaux entre les capteurs de position des servomoteurs et leurs systèmes de contrôle dans les machines industrielles. La section du fil est de 3x (2x 0,14mm² et 2x 0,34mm²). Il permet la connexion aux servomoteurs BMH. Il est compatible avec les servomoteurs de type BMH1901P, BMH1902P, BMH1903P, BMH1904P. Ce câble de moteur de puissance préassemblé convient aux servomoteurs BSH. Il se branche sur le connecteur codeur des servomoteurs BMH. La gamme Lexium 32 combine des servovariateurs et des moteurs pour fournir la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées au juste prix. Lexium 32 simplifie tous les aspects du cycle de vie des machines, de l'ingénierie à la maintenance.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric