Schneider Electric - Lexium - câble codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 25m - VW3M8102R250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 25 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480166662
Réf. Sonepar
01887016666
Réf. Fournisseur
VW3M8102R250
Marque
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
25 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet accessoire de raccordement est un cordon codeur SinCos de 25 m permettant de relier un servo moteur BMH à un servo variateur LXM32. Il est équipé d'un connecteur industriel M23 (côté servo moteur) et d'un connecteur RJ45. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit LEXIUM est destiné aux contructeurs de machine car compact, grande dynamique et précision du mouvement, un indice de protection élevé IP65, sans maintenance pour un usage dans des milieux industriels sévères. Ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
Grâce à la solution intégrée, vos machines sont plus flexibles avec une surface au sol plus petite et aussi moins energivore. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.
Les Atouts de la gamme:
Ces servo-moteurs apportent une économie substantielle, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.
Quelques mots du fabricant :
- Adapté pour applications positionnement mono et multi-axes
- Adapté pour des machines neuves ou lors de rénovation
- Fonctions de sécurité : STO,SLS,SS1,SS2,SDI,SOS,SMS
- Codeurs sans pile mono, multi tours HR en option
- Compatible avec PacDrive 3 et LEXIUM LXM52/62
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


