Schneider Electric - Lexium - Cable moteur 4x6 mm2, 15m , conn. m40 - VW3M5105R150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 15 m
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - autre
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485263885
Réf. Sonepar
01887526388
Réf. Fournisseur
VW3M5105R150
Marque
Schneider Electric
longueur:
15 m
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
autre
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
6
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-40...80 °C
tension nominale (Un):
200...600 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


