Schneider Electric - Lexium - Cable moteur 4x6 mm2, 5m, conn. m40 - VW3M5105R50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 m
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - autre
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485263861
Réf. Sonepar
01887526386
Réf. Fournisseur
VW3M5105R50
Marque
Schneider Electric
longueur:
5 m
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
autre
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
6
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-40...80 °C
tension nominale (Un):
200...600 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


