Schneider Electric - Lexium - Cable moteur 5m binde 1,3 mm2, bch2 conn. - VW3M5D2AR50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 m
matériau de la gaine - sans
couleur de gaine - autre
section nominale du conducteur - 1.3 mm²
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480735707
Réf. Sonepar
01887073570
Réf. Fournisseur
VW3M5D2AR50
Marque
Schneider Electric
longueur:
5 m
matériau de la gaine:
sans
couleur de gaine:
autre
section nominale du conducteur:
1.3 mm²
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-40...80 °C
tension nominale (Un):
200...600 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
TUNISIE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


