Schneider Electric - Lexium - entraînement intégré de servomoteur - ILM - 1,1N.m - ss frein park. - ILM0701P12A0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.6 A

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485293653

Réf. Sonepar

01887529365

Réf. Fournisseur

ILM0701P12A0000

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0.6 A

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

6

couple de rotation nominal:

0.5 Nm

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Lexium - entraînement intégré de servomoteur - ILM - 1,1N.m -clé multi - couple crête à l'arrêt : 3,5 N.m - longueur de l'axe : 23mm - taille bride moteur : 70mm - IP54 - sans frein de parking

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de servomoteurs intégrés pour machines de 0,31kW à 1,91kW. Le servomoteur intégré à 6 pôles comprend 1 pile avec une vitesse mécanique maximale de 6 000tr/min, un couple de décrochage nominal continu de 1,1Nm et une clé parallèle. Il est équipé d'un codeur absolu SinCos Hiperface® multitours (128 périodes par tour) sans frein de maintien. Il dispose d'une tension d'alimentation de 250V à 700V, un courant de décrochage continu de 1,55A et une puissance continue maximale de 0,31kW. Les dimensions de l'arbre sont de 11mm (diamètre) x 23mm (longueur). Il est classé IP54. Il convient à une utilisation dans le contrôle général des machines, l'automatisation des machines d'emballage et les applications de manutention. Il prend en charge le montage sur bride standard international de 70mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. Les servomodules intégrés Lexium 62 ILM peuvent être contrôlés avec tous les contrôleurs de mouvement des séries PacDrive LMC Eco et Pro/Pro 2Via la communication SERCOS. Les servovariateurs intégrés multiaxes de 0,31kW à 1,91kW offrent des solutions d'automatisation basées sur PacDrive 3.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric