Schneider Electric - Lexium - entraînement intégré de servomoteur - ILM - 2,2N.m - av frein park. - ILM0703P22F0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485294025

Réf. Sonepar

01887529402

Réf. Fournisseur

ILM0703P22F0000

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

6

couple de rotation nominal:

1.15 Nm

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Lexium - entraînement intégré de servomoteur - ILM - 2,2N.m - multi - couple crête à l'arrêt : 8,7 N.m - longueur de l'axe : 30mm - taille bride moteur : 70mm - IP54 - avec frein de parking

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit est un moto-variateurs avec électronique intégrée ayant une taille de bride de 70mm et un enroulement standard. Son arbre lisse est avec un joint d'arbre.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit est facile à installer, avec un câblage minimal et une connexion rapide.

Le saviez-vous ?

Il s'installe avec un module de connexion, un boitier de distribution et un câble hybride Lexium 62 ILM.



Les Atouts de la gamme:

Les Lexium ILM 62 sont des ensembles moteur-variateur intégrés, offrant une solution compacte et flexible, facilitant la conception et l'installation de machines modulaires.



Quelques mots du fabricant :

  • Produit compacte
  • Connexion rapide
  • Réduction du câblage
  • conception modulaire

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric