Schneider Electric - LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, CANOPEN, 24-36VDC, MULTITOUR ENCODEUR - ILA1F572PB2A0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 24 V
nombre de phases - 1
puissance nominale à fréquence assignée - 0 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 2600 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119225526
Réf. Sonepar
00002922552
Réf. Fournisseur
ILA1F572PB2A0
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de phases:
1
puissance nominale à fréquence assignée:
0 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
2600 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
7 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
6
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
0.45 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...50 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium ILA, ILE, ILS, une offre de variateurs intégrés pour la commande de mouvement. Il s'agit d'un variateur intégré avec un servo-moteur synchrone CA sans réducteur, sans frein de maintien. Le retour est donné par un codeur multitour. Sa vitesse nominale est de 2600 tr/min à 24 Vcc, 4300 tr/min à 36 Vcc. Son couple nominal est de 0,45 Nm. Il intègre 4 signaux qui peuvent être utilisés comme entrée ou sortie. Ce variateur intégré se compose d'une électronique de commande avec une interface de communication pour le bus CANopen DS301 et d'un servo moteur synchrone CA. Ses tarifs de transport sont de 50, 100, 125, 250, 500, 800 et 1000 kbauds. La connexion électrique est effectuée sur un connecteur de carte de circuit imprimé. Sa taille de bride moteur est de 57 mm. Il s'installe avec des trous de montage de 4 x 5,2 mm. Le diamètre de cercle des trous de montage est de 66,6 mm. Il pèse 1,7 kg. Il intègre une interface CANopen DS301. Ce produit est certifié par cUL, TÜV et UL. Il est compatible avec les câbles pré-assemblés pour l'interface CANopen et l'alimentation électrique. Ces positions de montage sont autorisées selon la norme IEC 60034-7 : IM B5 (arbre horizontal), IM V1 (arbre vertical, extrémité de l'arbre vers le bas), IM V3 (arbre vertical, extrémité de l'arbre vers le haut). Les variateurs intégrés Lexium sont utilisés pour créer des solutions de commande de mouvement décentralisées dans des unités très compactes. Variateurs intégrés pour la commande de mouvement avec moteur pas à pas, servo-moteur ou moteur à courant continu sans balais
Quelques mots du fabricant :
- Fonction de sécurité STO : empêche les démarrages imprévus de la machine pour la sécurité de l'opérateur
- Réduction de 25 % du temps d'installation avec l'outil de mise en service Lexium
- Tout est intégré dans un seul et même dispositif compact : réduit l'espace de l'armoire de commande
- Surveillance et contrôle intelligents sur bus CANopen
- Conception compacte avec une réduction de câblage de 40 %
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


