Schneider Electric - Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø80mm - réduction 3:1 - <7arc.min - 85N.m - GBX080003K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lexium
EAN
3606480388316
Réf. Sonepar
01887038831
Réf. Fournisseur
GBX080003K
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit appartient à la gamme Lexium SD3 & Motors Variateurs pas à pas et moteurs pas à pas triphasés. Ce réducteur planétaire est doté de dents droites, lubrifiées à vie. Les réducteurs planétaires sont utilisés comme réducteurs de vitesse. Il permettent aussi de ralentir les moteurs et augmenter leur couple. Il dispose d'un rapport de réduction de 3/1, une force axiale maximale (Fa) de 1200N à 100 tr/min et un couple de sortie continu de 85N.m à 100 tr/min à 30°C. Il offre une durée de vie d'environ 30 000 heures à 100 tr/min à 30°C. Il est classé IP54. Le boîtier est en aluminium anodisé noir. Il pèse 2,1kg. Ce réducteur planétaire est conçu pour les entraînements de moteur pas à pas Lexium SD3 et convient au positionnement sur de courtes distances, comme l'étiquetage. Ce réducteur est conçu conformément aux exigences de la directive RoHS (Directive européenne 2011/65/UE, 2015/863/UE, 2017/2102/UE). Ce produit est compatible avec les moteurs pas à pas Lexium et les servomoteurs. Il peut être monté dans n'importe quelle position. Lexium SD3 & BRS3 est une gamme triphasée jusqu'à 19,7Nm avec une grande précision et un couple élevé à faibles vitesses de rotation. Le SD3 est un moteur pas à pas universellement applicable. Il se connecte au variateur et est prêt rapidement, après le réglage du courant et la résolution de pas.


