Schneider Electric - Lexium ILA - commande+moteur brushless cc - 24..48V - EtherNet/IP - conn. PCB - ILA2K571TB1F0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 24 V
nombre de phases - 1
puissance nominale à fréquence assignée - 0 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 5000 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485204505
Réf. Sonepar
01887520450
Réf. Fournisseur
ILA2K571TB1F0
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de phases:
1
puissance nominale à fréquence assignée:
0 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
5000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
7.5 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
6
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
0.31 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...50 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


