Schneider Electric - Lexium ILE, Moteur EC, 24-36VDC, CanOpen, Réducteur intégré 174mm - ILE1F661PB1A2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium ILE, Moteur EC, 24-36VDC, CanOpen, Réducteur intégré 174mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre de phases - 1

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 133 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119222327

Réf. Sonepar

00002922232

Réf. Fournisseur

ILE1F661PB1A2

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de phases:

1

puissance nominale à fréquence assignée:

0 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

133 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

6

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

5.8 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...50 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium - moteur Lexium intégré - moteur de mouvement intégré - moteur CC sans balai - 6 pôles de moteur - CANopen DS301, intégré - longueur : 174mm - réducteur denture droite, 3 étages - bride moteur : 66mm - IP41, IP54

Les Atouts de l'article:

Ce servovariateur intégré Lexium ILE fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 24V ou 36V CC. Cette gamme d'entraînements intégrés offre la technologie moteur pour répondre aux exigences de performances dynamiques, de flexibilité ou de précision. Il est équipé d'un moteur DC sans balais, avec un couple de maintien automatique élevé, ce qui rend inutile l'utilisation d'un frein de maintien dans la majorité des applications. Son couple de maintien élevé enlève totalement le besoin d’armoires électriques. L'électronique de commande intégrée au variateur ILE1 offre une fonctionnalité de codeur absolu. Il a été développé conformément aux normes et recommandations internationales strictes pour les produits d'entraînement électrique à vitesse variable. Il répond notamment à IEC/EN 61800-3 (immunité aux perturbations liées aux signaux haute fréquence connectés par câbles et transmis) et IEC/EN 50178 (résistance aux vibrations).

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric