Schneider Electric - Lexium ILS - commande+moteur pas à pas - 24..48V - EtherNet/IP -3,5A- conn. ind. - ILS2K573PC1A0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium ILS - commande+moteur pas à pas - 24..48V - EtherNet/IP -3,5A- conn. ind.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur pas à pas

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 0 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485204925

Réf. Sonepar

01887520492

Réf. Fournisseur

ILS2K573PC1A0

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur pas à pas

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

0 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

3.5 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

6

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

1.5 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...50 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric