Schneider Electric - Lexium - Lxm acc-cable, alimentation, 3m - VW3L30001R30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - gris
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118367579
Réf. Sonepar
00002836757
Réf. Fournisseur
VW3L30001R30
Marque
Schneider Electric
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
gris
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
4
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
prise profilée
type raccordement 2:
embout de câble
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-40...80 °C
tension nominale (Un):
200...600 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


