Non retournable

Schneider Electric - Lexium - Lxm motor cable, - VW3M5100R100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Lxm motor cable,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - orange

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485460093

Réf. Sonepar

01887546009

Réf. Fournisseur

VW3M5100R100

Marque

Schneider Electric

longueur:

10 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

orange

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

4

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

200...600 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

POLOGNE

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Lexium - câble moteur - câble de puissance pour servomoteur - longueur 10m - transmission fiable de l'alimentation moteur - installation simplifiée

Quelques mots du fabricant :

  • Cordon précâblé pour simplifier et fiabiliser le raccordement
  • Longueur dédiée pour limiter les raccords intermédiaires
  • Compatibilité ciblée avec les architectures de mouvement Lexium

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric