Schneider Electric - Lexium - Lxm32c analogique train impulsion 9a rms crete 1ph 230v - LXM32CU90M2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Lxm32c analogique train impulsion 9a rms crete 1ph 230v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 115...230 V

  • fréquence de sortie max. - 8 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 3 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.3 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480076657

Réf. Sonepar

01887007665

Réf. Fournisseur

LXM32CU90M2

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

115...230 V

fréquence de sortie max.:

8 Hz

courant de sortie nominal I2N:

3 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.3 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

autre

tension de sortie max.:

230 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.3 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

pays de fabrication:

INDONESIE

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

autre

hauteur:

270 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

237 mm

Lexium - Lxm32c analogique train impulsion 9a rms crete 1ph 230v

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric