Schneider Electric - Lexium - Moteur 70mm iec 1,4nm ip65 400w lisse enc. sincos multit.16 conn.ang. - BMH0701P27A2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.35 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485193465
Réf. Sonepar
01887519346
Réf. Fournisseur
BMH0701P27A2A
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.35 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
8000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
nombre de pôles:
10
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
1.1 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...20 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce servo-moteur Lexium est adapté aux applications à haut rendement. Il atteint une vitesse de 3000...8000 tr/mn avec une bride moteur de 70mm, sans frein, 2 connecteurs coudés à 90°, orientables. Ce produit s'intègre directement à la mécanique de la machine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce servo moteur fournit d’excellentes valeurs de densité de puissance pour répondre aux besoins de la plupart des machines compactes. Grâce à son moteur à inertie moyenne, il est idéalement adapté aux applications à charge élevée et permettent un réglage robuste du mouvement, ce qui facilite l’installation et le réglage.
Le saviez-vous ?
D'autres servomoteurs Lexium existent : de 350...9800W et de 3000 à 8000 tr/min. Ce produit peut être associé aux servo-variateurs et aux câbles de raccordement de puissance et contrôle de longueurs variables (3 à 75m) de la gamme Lexium 32. Ce servo moteurs BMH est certifié “Recognized” RU par les Underwriters Laboratories et est conforme à la norme UL1004 ainsi qu’aux directives européennes (marquage CE).
Les Atouts de la gamme:
Lexium 32 & motors BSH/BMH est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs offrant des solutions de contrôle de mouvement haute performance, adaptées aux applications exigeantes. Elle est conçue pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la machine. Les performances sont améliorées grâce à un contrôle moteur optimisé, qui permet d'augmenter la productivité des machines.
Quelques mots du fabricant :
- Densité de puissance
- Compacte
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


