Non retournable

Schneider Electric - Lexium - Moteur bch2 180mm 4500w c odeur 20-bit jo - BCH2MR4513CA6C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 220 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480735066

Réf. Sonepar

00002073506

Réf. Fournisseur

BCH2MR4513CA6C

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

220 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

1 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

7 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

0

type de construction:

IM 3001 (B5)

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

F

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

130 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

4.77 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

pays de fabrication:

CHINE

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

roulement à billes

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

-20...40 °C

capacité de surcharge:

Oui

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

clé

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium - Moteur bch2 180mm 4500w c odeur 20-bit jo

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 28, une offre de servo moteurs de 0,05 kW à 4,5 kW. Le servo moteur présente une vitesse mécanique maximale de 3000 tr/min et une extrémité d'arbre à clavette sans frein de parking. Il est équipé d'un codeur absolu monotour 20 bits. Il s'agit d'un servo moteur de 2ème génération avec une tension d'alimentation nominale de 220 V, un courant continu à l'arrêt de 19,68 A et une puissance continue de 4 500 W. Les dimensions de l'arbre sont de 35 mm (diamètre) x 79 mm (longueur). Il est fourni avec un connecteur MIL pour la connexion électrique. Il s'agit d'un produit classé IP50 et IP65. La longueur de ce produit est de 235 mm et les dimensions du collier de centrage sont de 4 mm (profondeur) x 114,3 mm (diamètre) avec un trou de montage de 200 mm. Il pèse 23,64 kg. Il est adapté aux solutions de contrôle des machines. Cette gamme est compatible avec les servo variateurs Lexium 28. Ce produit est compatible avec les moteurs de servo variateur de la gamme Lexium 28 & Motors LXM26D à 4,5 kW 220 V triphasé. Il prend en charge un montage à bride standard asiatique de 180 mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. La gamme Lexium 28 propose des associations prédéterminées pour répondre aux besoins des applications de commande de mouvement et optimiser les performances de l'installation. Les servo-variateurs Lexium 28 et servo-moteurs Lexium BCH2, servo faisceaux optimisés pour machines compactes.



Quelques mots du fabricant :

  • Efficacité énergétique
  • Sécurité intégrée
  • Simplifie l'intégration et la maintenance
  • Mise en service et programmation intuitives

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric