Non retournable

Schneider Electric - Lexium - Moteur bch2 40mm 100w cod eur 20-bit join - BCH2MB0132CA5C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 220 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.75 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 0 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480733444

Réf. Sonepar

01887073344

Réf. Fournisseur

BCH2MB0132CA5C

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

220 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.75 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

0 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

4.5 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

0

type de construction:

IM 3001 (B5)

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

F

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

80 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

2.39 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

pays de fabrication:

CHINE

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

roulement à billes

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

-20...40 °C

capacité de surcharge:

Oui

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium - Moteur bch2 40mm 100w cod eur 20-bit join

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric